BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL237862 GUAINA MEDIO SPES.36KV BARRA SRBB 120-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 120 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 40 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
5 PZ
EAN
4010311127200
Codice prodotto
CEL237862
Cod. produttore
237862
Produttore
CEL
Diametro interno prima del restringimento:
120 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
40 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
sì