BEGHELLI - BEGR2436 F65 LED 36W IP65 AT SE LF - R2436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
47 Kg CO₂-eq
EAN
8002219609120
Codice prodotto
BEGR2436
Cod. produttore
R2436
Produttore
BEG
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di batteria:
NiMh
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Su un lato
Ampiezza di riconoscimento:
25 m
Lunghezza:
354 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
152 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
48.5 mm
Numero di teste lampada:
12


