pagina iniziale

BEGHELLI - BEGR1124 F65 LED 24W IP65 AT SE LF - R1124

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219609106

Codice prodotto

BEGR1124

Cod. produttore

R1124

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Ampiezza di riconoscimento:

25 m

Lunghezza:

354 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

152 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

48.5 mm

Numero di teste lampada:

12

Proiettore con fuoco regolabile realizzato in alluminio pressofuso che integra 9 LED di potenza ad elevata efficienza. Ottica brevettata, costituita da un sistema di lenti in PMMA a focale variabile per regolare il fascio luminoso con un angolo compreso fra 10° e 40°. La regolazione è continua e si ottiene agendo su un registro posteriore. L'apparecchio è orientabile sia sull'asse orizzontale che su quello verticale. Il sistema Zoom Led prevede l'impiego di una vasta gamma di accessori per la realizzazione di un binario elettrificato trifase; L'adattatore in dotazione permette l'utilizzo del faretto sulla maggior parte dei binari elettrificati trifase disponibili in commercio. La gamma Zoom Led è progettata specificatamente per l'illuminazione d'accento,dove risulta essenziale valorizzare gli articoli esposti. L'apparecchio è disponibile a richiesta anche in versione monofase. 1x35W.