BEGHELLI - BEGF30LED3 PRO LED 1X30 3K - F30LED3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 17 W
Colore del corpo - Alluminio
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8002219752291
Codice prodotto
BEGF30LED3
Cod. produttore
F30LED3
Produttore
BEG
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
17 W
Colore del corpo:
Alluminio
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
75.5 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per potenza lampada:
15...15 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
173 mm
Lunghezza:
190 mm
Fattore di potenza:
0.9
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no