pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8827 NI MH HT 6V 1.2A AA STILO - 8827

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8827 NI MH HT 6V 1.2A AA STILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 6...6 V

Confezione

  • 117 PZ

EAN

8002219152916

Codice prodotto

BEG8827

Cod. produttore

8827

Produttore

BEG

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

6...6 V

Batterie Nickel Metal Idrogeno alte temperature AA - NiMH HT V 1,2Ah. 0,1Kg. 242x14,4mm.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI