pagina iniziale

BEGHELLI - BEG86149 FL LED 10W BIANCO IP66 4K - 86149

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG86149 FL LED 10W BIANCO IP66 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219758866

Codice prodotto

BEG86149

Cod. produttore

86149

Produttore

BEG

Colore luce:

Bianco

Proiettori da esterno. Disponibili in versione colore bianco o nero. Design moderno ed elegante idoneo per applicazione nel settore civile, nel terziario e industriale. LED ad alta efficienza assicurano un elevato rendimento luminoso. Il corpo è in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate. Lo spessore ridottissimo conferisce all’apparecchio un impatto estetico minimale ma particolarmente tecnologico.