pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8592 G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SE LF - 8592

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219825728

Codice prodotto

BEG8592

Cod. produttore

8592

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Piombo

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

25 m

Lunghezza:

549 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

147 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza progettato in funzione dell’elevato flusso luminoso per installazioni in grandi aree commerciali e industriali. Il corpo in policarbonato bianco integra un riflettore cuneiforme dotato di due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo in policarbonato ad elevata trasparenza è stato progettato per garantire il grado di protezione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura, sia per il passaggio diretto del cavo (Connettore IP PLUG),che per il collegamento con tubo liscio e corrugato ø16 e ø20 (Connettore invisibile). Installazioni: parete, soffitto. Corpo: policarbonato bianco RAL 9003. Ottica: Simmetrica, bianca. Schermo: Policarbonato trasparente. GRANLUCE T5LED AT IP65 SE123H SE 1-2-3h PB 6V 4Ah 32 1250/800/550Lm.