pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8586 TICINQUE IP65 LED 18W SE 6LF - 8586

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219504906

Codice prodotto

BEG8586

Cod. produttore

8586

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

549 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

147 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

43 mm

Il LED Ticinque è moderno ed elegante in forma con una larghezza di soli 4,5 centimetri. La riflessione ad alta ottica simmetrica utilizza 32 LED ad alta efficienza per garantire l'efficienza luminosa sul piano di lavoro. il riflettore di forma è stata progettata per evitare abbagliamento e grazie alla sua geometria brevettata è possibile avere un fascio luminoso adatto sia per soffitto installazioni a parete. L'autonomia 8 ore di questo prodotto lo rende uno dei migliori apparecchi del suo categoria. Inoltre, grazie alla compatta e robusta struttura disponibile in IP42 e IP65 del Ticinque è adatto per impianti industriali.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI