pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8585 TICINQUE IP42 LED 18W SA 8LF - 8585

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219504890

Codice prodotto

BEG8585

Cod. produttore

8585

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

549 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

147 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

43 mm

Apparecchio per l’illuminazione di emergenza ad elevata autonomia (8h). Il corpo in policarbonato bianco ospita un sistema a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è in policarbonato ad elevata trasparenza che è stato progettato per garantire il grado di protezione nella versione IP65. Sul guscio esterno del prodotto sono previsti 4 ingressi in prerottura per il passaggio diretto del cavo (con connettore IP PLUG) o per il collegamento con tubo liscioe corrugato ø16 e ø20 (connettore invisibile).

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI