BEGHELLI - BEG8584 TICINQUE IP42 LED 18W SE 6LF - 8584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione a parete
Adatto per tipo di marcatura - Adesivo
Tipo di indicazione - Su un lato
Commutazione a distanza - no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 kg CO₂eq
EAN
8002219504883
Codice prodotto
BEG8584
Cod. produttore
8584
Produttore
BEG
Tipo di montaggio:
Applicazione a parete
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Tipo di indicazione:
Su un lato
Commutazione a distanza:
no
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Senza
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP40
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Larghezza:
147 mm
Altezza/profondità:
43 mm
Lunghezza:
549 mm



