pagina iniziale

BEGHELLI - BEG824MSA UP LED 824M SA TR 1.5 LF - 824MSA

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG824MSA UP LED 824M SA TR 1.5 LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219829269

Codice prodotto

BEG824MSA

Cod. produttore

824MSA

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

213 mm

Larghezza:

83 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

20 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

100...0 lm

Apparecchio per illuminazione di emergenza 4 LED 213x83x H 20 caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e grado di protezione IP65 opzionale fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. 4 LED 2.0 W 150lm (SE) / 100lm (SA). 1,5h.