pagina iniziale

BEGHELLI - BEG824BA UPLED BAND 824BA SA IP65 1.5LF - 824BA

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG824BA UPLED BAND 824BA SA IP65 1.5LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h

  • Con pittogramma - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219857866

Codice prodotto

BEG824BA

Cod. produttore

824BA

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Durata funzionamento nominale:

1.5...1.5 h

Con pittogramma:

sì

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

220 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

83 mm

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Altezza/profondità:

225 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Up•LED Bandiera IP65 824 BA.