pagina iniziale

BEGHELLI - BEG75354 ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4000K - 75354

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG75354 ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8002219754851

Codice prodotto

BEG75354

Cod. produttore

75354

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

202 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

202 mm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-10...40 °C

lunghezza di installazione:

185...0 mm

Built-in larghezza:

185...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

25...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio specifico per installazione ad incasso. Tutta la gamma è stata pensata per l’inserimento in spazi particolarmente ristretti: il driver è integrato in un corpo di appena 28mm di spessore. 18W. 2500 lm. 4000K. Quadro