pagina iniziale

BEGHELLI - BEG72012 SAVING IP65 LED 236 6000K - 72012

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG72012 SAVING IP65 LED 236 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219729118

Codice prodotto

BEG72012

Cod. produttore

72012

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

1264 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

121 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

82 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

34...34 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Saving Stagna LED. 34W. 4400 lm. 6500K