pagina iniziale

BEGHELLI - BEG71063 X-SIX DWL LED CCT REG 24W - 71063

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG71063 X-SIX DWL LED CCT REG 24W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219854889

Codice prodotto

BEG71063

Cod. produttore

71063

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

330 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

sì

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Apparecchio polifuzionale predisposto sia per installazione a incasso che a plafone, dotato di sistema CCT per la regolazione della temperatura colore. 24W. 2500 lm.6000K