BEGHELLI - BEG71061 X-SIX SQ LED CCT 20W - 71061
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - sì
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per configurazione lineare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8002219852359
Codice prodotto
BEG71061
Cod. produttore
71061
Produttore
BEG
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
efficienza luminosa della lampada:
105...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2100...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...6500 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
220 mm
Altezza/profondità:
35 mm
Lunghezza:
220 mm
Lunghezza di montaggio:
205 mm
Larghezza di montaggio:
205 mm