pagina iniziale

BEGHELLI - BEG71058 DWL LED 30W 3000K - 71058

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219722775

Codice prodotto

BEG71058

Cod. produttore

71058

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

230 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

30...30 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3600...0 lm

Altezza di installazione:

100...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlight Compact LED - Apparecchio da incasso a sorgente LED radiale che grazie al diffusore opale, permette una diffusione omogenea della luce eliminando i fenomeni di abbagliamento. Fornito di alimentatore elettronico SELV. Semplicità nell’installazione. Driver incluso nell’apparecchio. LED 30W 3000K 3600lm >80.