pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG71033 DWL LED PW 205 25W 4000K - 71033

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219713483

Codice prodotto

BEG71033

Cod. produttore

71033

Produttore

BEG

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK05

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

240 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

222 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Larghezza di montaggio:

200 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio da incasso a sorgente LED radiale che grazie al diffusore opale permette una diffusione omogenea della luce eliminando i fenomeni di abbagliamento. Fornito alimentatore elettronico indipendente SELV. Disponibile in due formati di potenze, dimensioni e temperatura colore. Corpo: in alluminio, cornice Bianca. Diffusore: PC finitura opale. Alimentatore: Elettronico.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI