BEGHELLI - BEG70024 PAN LED 45W 1200X300 4000K - 70024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - sì
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
5 PZ
EAN
8002219718563
Codice prodotto
BEG70024
Cod. produttore
70024
Produttore
BEG
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK05
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
efficienza luminosa della lampada:
93...0 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5000...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
300 mm
Altezza/profondità:
9 mm
Lunghezza:
1200 mm
Lunghezza di montaggio:
1195 mm
Larghezza di montaggio:
295 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
60 mm