pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG70011 PAN LED 38W 600X600 4000K - 70011

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219813305

Codice prodotto

BEG70011

Cod. produttore

70011

Produttore

BEG

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK05

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

595 mm

Lunghezza:

595 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

60 mm

Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo. Lo spessore ridottissimo, ed il peso esiguo ne permettono l'utilizzo a sospensione anche in ambienti architettonici di pregio. Quando installato ad incasso in appoggio su struttura vista, il particolare ed innovativo profilo si allinea alla superficie del soffitto salvaguardando l'estetica. L’elevatissima efficienza dei LED e lo schermo diffusore opale, consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta una illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali. L'installazione è agevolata dall'esclusivo sistema di fissaggio rapido

BEGHELLI

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI