pagina iniziale

BEGHELLI - BEG60013 WIFI SFE 5W E14 RGB+W DYNAMIC - 60013

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG60013 WIFI SFE 5W E14 RGB+W DYNAMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219873286

Codice prodotto

BEG60013

Cod. produttore

60013

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

88 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

RGBW

Diametro:

47 mm

Colore del corpo:

Bianco

Telecomando possibile:

sì

Corrente nominale:

45...45 mA

Numero min. di comandi di commutazione:

30000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Lampadine Smart RGB-W - Si controllano dallo smartphone tramite la rete Wi-fi. • Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall’App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica • Luce RGB con milioni di colori selezionabili a piacimento o tramite programmi pre-impostati nell’App • Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce bianca da 2700K a 6500K • Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz