pagina iniziale

BEGHELLI - BEG60012 WIFI GOC 14W E27 RGB+W DYNAMIC - 60012

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG60012 WIFI GOC 14W E27 RGB+W DYNAMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 14...14 W

  • Flusso luminoso - 1400...1400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219873279

Codice prodotto

BEG60012

Cod. produttore

60012

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

14...14 W

Flusso luminoso:

1400...1400 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...6500 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

134 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

25000 h

Colore:

RGBW

Diametro:

65 mm

Colore del corpo:

Bianco

Telecomando possibile:

sì

Corrente nominale:

110...110 mA

Numero min. di comandi di commutazione:

30000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Lampadine Smart RGB-W - Si controllano dallo smartphone tramite la rete Wi-fi. • Accensione/spegnimento da interruttore o programmabili dall’App in base ad orari o eventi anche in abbinamento ad altri prodotti dom-e con funzioni di domotica • Luce RGB con milioni di colori selezionabili a piacimento o tramite programmi pre-impostati nell’App • Possibilità di scegliere la temperatura colore della luce bianca da 2700K a 6500K • Wi-fi standard: IEEE802.11 b/g/n - 2.4 GHz