BEGHELLI - BEG60005 WIFI GOC 11W E27 RGB+W DYNAMIC - 60005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 11...11 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8002219861375
Codice prodotto
BEG60005
Cod. produttore
60005
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza:
134 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
RGBW
Diametro:
65 mm
Colore del corpo:
Bianco
Telecomando possibile:
sì
Corrente nominale:
85...85 mA
Numero min. di comandi di commutazione:
30000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
11 kWh