pagina iniziale

BEGHELLI - BEG57688 STRIPLED AC230V 10W IP65 3K 2M - 57688

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG57688 STRIPLED AC230V 10W IP65 3K 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219895158

Codice prodotto

BEG57688

Cod. produttore

57688

Produttore

BEG

Strip LED alimentate direttamente da rete AC 230V