BEGHELLI - BEG56981 OLIVA ES LED 5W E14 4000K - 56981

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 450...450 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8002219819406
Codice prodotto
BEG56981
Cod. produttore
56981
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
450...450 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
104 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K