pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56967 OLIVA ES LED 3.5W E14 4000K - 56967

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56967 OLIVA ES LED 3.5W E14 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 3.5...3.5 W

  • Flusso luminoso - 250...250 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219715760

Codice prodotto

BEG56967

Cod. produttore

56967

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

3.5...3.5 W

Flusso luminoso:

250...250 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

98 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

37 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Oliva Saving LED. Le lampade Oliva Saving Led Beghelli, disponibili con rivestimento opale, sono di piccole dimensioni ideali per gli apparecchi domestici, bassi consumi e lunga vita di funzionamento.