BEGHELLI - BEG56964 SFERA ES LED 3.5W E27 3000K - 56964

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8002219876041
Codice prodotto
BEG56964
Cod. produttore
56964
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
74 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K