BEGHELLI - BEG56908 E LED OLIVA FR 2.5W E14 3000K - 56908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 220...220 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8002219710598
Codice prodotto
BEG56908
Cod. produttore
56908
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
220...220 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
98 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI