BEGHELLI - BEG56878 SFERA SAVING LED 7W E27 6.5K - 56878

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8002219747990
Codice prodotto
BEG56878
Cod. produttore
56878
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
80 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K