BEGHELLI - BEG56871 SFERA SAVING LED 7W E14 4K - 56871

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 700...700 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8002219952370
Codice prodotto
BEG56871
Cod. produttore
56871
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
700...700 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
80 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K