BEGHELLI - BEG56867 GLOBO SAVING LED 24W E27 4K - 56867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
8002219952462
Codice prodotto
BEG56867
Cod. produttore
56867
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
152 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
20000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
120 mm
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K