BEGHELLI - BEG56865 GOCCIA SAVING LED 30W E27 6.5K - 56865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 40...40 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 3000...3000 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
5 PZ
EAN
8002219743725
Codice prodotto
BEG56865
Cod. produttore
56865
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
40...40 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
3000...3000 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Forma a pera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K
Attacco lampada:
E27
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
140 mm
Lunghezza:
241 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Durata di vita nominale media:
20000 h