pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56854 GLOBO SAVING LED 16W E27 3K - 56854

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56854 GLOBO SAVING LED 16W E27 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 16...16 W

  • Flusso luminoso - 1600...1600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219952158

Codice prodotto

BEG56854

Cod. produttore

56854

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

16...16 W

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

159 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

120 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Globo Saving LED Standard. Le lampade Globo Saving Led Standard Beghelli, con la loro forma ampia e tipica, hanno una emissione molto diffusa e comfortevole, ideali quindi per gli ambienti domestici. Bassi consumi e lunga vita di funzionamento.