pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56853 GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K - 56853

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56853 GOCCIA SAVING LED 20W E27 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219740311

Codice prodotto

BEG56853

Cod. produttore

56853

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

159 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

20000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

80 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Goccia Saving LED Standard. Le lampade Goccia Saving LED Standard Beghelli hanno una ottima efficienza e con flussi fino 3000 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.