BEGHELLI - BEG56820 ELPLAST OLIVA 5W 470LME14 6.5K - 56820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 230...240 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8002219731937
Codice prodotto
BEG56820
Cod. produttore
56820
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...240 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
104 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh