BEGHELLI - BEG56818 ELPLASTGLOB 14W 1400LME27 6.5K - 56818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1400...1400 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
191 Kg CO₂-eq
EAN
8002219731913
Codice prodotto
BEG56818
Cod. produttore
56818
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1400...1400 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Sfera
Lunghezza:
158 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
120 mm
Con telecomando/comando remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh