pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56814 ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K - 56814

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56814 ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...240 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219731876

Codice prodotto

BEG56814

Cod. produttore

56814

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

104 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Elplast oliva LED 5W 470 Lm attacco E14 4000K.