BEGHELLI - BEG56685 STRIP LED AC230V 20W IP65 4K5M - 56685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Potenza della lampada per metro - 20 W
Confezione
1 PZ
EAN
8002219868435
Codice prodotto
BEG56685
Cod. produttore
56685
Produttore
BEG
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Potenza della lampada per metro:
20 W
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Massima tensione di lavoro:
230...230 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza delle singole sezioni:
125 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
sì
Autoadesivo:
sì