BEGHELLI - BEG56681 STRIP LED AC230V 10W IP65 4K5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1000 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219867629
Codice prodotto
BEG56681
Cod. produttore
56681
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1000 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
230...230 V
Potenza della lampada al metro:
10 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
125 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
sì