pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56680 STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M - 56680

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56680 STRIP LED AC230V 10W IP65 3K5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1000 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 230...230 V

  • Potenza della lampada per metro - 10 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219868381

Codice prodotto

BEG56680

Cod. produttore

56680

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

1000 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

230...230 V

Potenza della lampada per metro:

10 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

120

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza delle singole sezioni:

125 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

Autoadesivo:

sì

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

sì

Lunghezza totale:

5 m

Strip ECOLed AC 230V AC MAIN POWER. Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate direttamente da rete 230V, non necessitano di driver. Nelle versioni da 5 metri il cavo di alimentazione e le clip di fissaggio sono inclusi. Per il montaggio delle versioni da 20 metri è necessario acquistare il kit codice 56655.