BEGHELLI - BEG56653 STRIP LED AC230V 8W IP67 4K 5M - 56653

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 800 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 220...240 V
Potenza della lampada per metro - 8 W
Confezione
10 PZ
EAN
8002219755001
Codice prodotto
BEG56653
Cod. produttore
56653
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
800 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
220...240 V
Potenza della lampada per metro:
8 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
180
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Lunghezza totale:
5 m


