BEGHELLI - BEG56650 STRIP LED HE 14.4W IP20 4K - 56650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1960 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8002219854971
Codice prodotto
BEG56650
Cod. produttore
56650
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
1960 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
Bianco
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
140
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con elemento terminale:
sì
Lunghezza totale:
5 m


