BEGHELLI - BEG56648 STRIP LED HE 9.6W IP20 6.5K - 56648

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 140
Potenza della lampada per metro - 9.6 W
Confezione
10 PZ
EAN
8002219754950
Codice prodotto
BEG56648
Cod. produttore
56648
Produttore
BEG
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
140
Potenza della lampada per metro:
9.6 W
Flusso luminoso al metro:
1330 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
sì
Autoadesivo:
sì