pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56639 STRIP LED HD 16.32W IP20 6.5K - 56639

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56639 STRIP LED HD 16.32W IP20 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Nastro

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Numero di corpi luminosi per ogni metro - 240

  • Potenza della lampada per metro - 16.32 W

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219754929

Codice prodotto

BEG56639

Cod. produttore

56639

Produttore

BEG

Tipologia:

Nastro

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Potenza della lampada per metro:

16.32 W

Flusso luminoso al metro:

2010 lm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Lunghezza totale:

5 m

Con elemento terminale:

Autoadesivo:

Strip ECOLed 24 Volt HIGH DENSITY - Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. Le Strip 24 V sono dotate di un potente biadesivo sul retro e hanno tutte la possibilità di essere dimmerate.