pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56638 STRIP LED HD 16.32W IP20 4K - 56638

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56638 STRIP LED HD 16.32W IP20 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2010 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 16.32 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219854919

Codice prodotto

BEG56638

Cod. produttore

56638

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

2010 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

16.32 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

240

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

50 mm

Autoadesivo:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

Lunghezza totale:

5 m

Strip ECOLed 24 Volt HIGH DENSITY - Strisce flessibili a LED autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Versioni alimentate con starter 24V Beghelli. Le Strip 24 V sono dotate di un potente biadesivo sul retro e hanno tutte la possibilità di essere dimmerate.