pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56618 STRIP LED RGB-W IP65 - 56618

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56618 STRIP LED RGB-W IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 612 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 11.53 W

  • Tipologia - Nastro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219744234

Codice prodotto

BEG56618

Cod. produttore

56618

Produttore

BEG

Flusso luminoso al metro:

612 lm

Grado di protezione (IP):

IP65

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

11.53 W

Tipologia:

Nastro

Colore luce:

RGB

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

72

Lunghezza delle singole sezioni:

166.7 mm

Autoadesivo:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con elemento terminale:

Lunghezza totale:

5 m

Strip ECOLed Professional RGBW - Strisce flessibili a LED RGBW 24V autoadesive professionali ad alta densità di LED per una eccellente uniformità luminosa. Alimentare con starter 24V Beghelli. 72 LED/m RGBW 11,53W/m 612lm/m. IP65.