BEGHELLI - BEG56617 STRIP LED RGB-W IP20 - 56617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 612 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Massima tensione di lavoro - 24...24 V
Potenza della lampada per metro - 11.53 W
Tipologia - Nastro
Confezione
1 PZ
EAN
8002219744227
Codice prodotto
BEG56617
Cod. produttore
56617
Produttore
BEG
Flusso luminoso al metro:
612 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Potenza della lampada per metro:
11.53 W
Tipologia:
Nastro
Colore luce:
RGB
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
72
Lunghezza delle singole sezioni:
166.7 mm
Autoadesivo:
sì
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con elemento terminale:
sì
Lunghezza totale:
5 m


