BEGHELLI - BEG56600 STRIP LED HS 14W IP20 3K - 56600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Nastro
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada - LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro - 120
Potenza della lampada per metro - 14.4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8002219844057
Codice prodotto
BEG56600
Cod. produttore
56600
Produttore
BEG
Tipologia:
Nastro
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Numero di corpi luminosi per ogni metro:
120
Potenza della lampada per metro:
14.4 W
Flusso luminoso al metro:
1500 lm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Massima tensione di lavoro:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza delle singole sezioni:
50 mm
Lunghezza totale:
5 m
Con elemento terminale:
sì
Autoadesivo:
sì