BEGHELLI - BEG56541 TVETRO LED OP SFERA 5W E14 3K - 56541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 5...5 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Flusso luminoso - 600...600 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8002219866271
Codice prodotto
BEG56541
Cod. produttore
56541
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
5...5 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Flusso luminoso:
600...600 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Sfera
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
E14
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
80 mm
Durata di vita nominale media:
15000 h