pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56540 TVETRO LED OP SFERA 4W E27 6K5 - 56540

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56540 TVETRO LED OP SFERA 4W E27 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8002219866233

Codice prodotto

BEG56540

Cod. produttore

56540

Produttore

BEG

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza della lampada:

4...4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

470...470 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Sfera

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

45 mm

Lunghezza:

80 mm

Durata di vita nominale media:

15000 h

Sfera opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.